{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 10 mm | |
Delitev skale | 0,1 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 10 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 50 µm | |
Merilna sila | 0,7 N - 1,2 N | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 431896 10/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100624 | |
Številka proizvajalca | 10062 |