Laikrodinis indikatorius, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 10/58mm

Prekės Nr.: 431896 10/58
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 17,50 € /vnt.
  • 25,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 10 mm
Padalos vertė 0,1 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 10 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 50 µm
Matavimo jėga 0,7 N - 1,2 N
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 58 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 431896 10/58
EAN / GTIN 4031452100624
Gamintojo numeris 10062
Gamintojas / atsakingas asmuo KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germany, www.kaefer-messuhren.de

Aprašymas

Modelis:

Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija. Tvirti indikatoriai metaliniu korpusu, jungiamojo antgalio ⌀ 8 mm h6, grūdintas ir šlifuotas. Apvaliosios skalės (ciferblato) nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.