Meetklok, Meetbereik / behuizing-⌀: 10/58mm

Artikelnummer: 431896 10/58
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 17,50 / st.
  • € 25,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik / behuizing-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 10 mm
Schaalverdeling 0,1 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 10 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik) 50 µm
Meetkracht 0,7 N - 1,2 N
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 58 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 431896 10/58
EAN/GTIN 4031452100624
Nummer fabrikant 10062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Robuuste meetklokken met metalen behuizing, opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten