Izvedba:
- Prilagodljiv merilni nalogi zaradi zamenljivih merilnih rok, vložkov sonde in zapornih elementov (dodatna oprema)
- Premični nosilec merilne roke je nameščen v visokopreciznem vodilu s krogličnim ležajem z majhnim zamikom in trenjem
- To zagotavlja visoko občutljivost merjenja, natančnost in enostavnost premikanja
- Na nagib odporni podporni elementi za ponovljive meritve
- Konstantna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti merilne sile
- Smer merilne sile je mogoče spreminjati za zunanje in notranje meritve
- Zelo stabilno, natančno brušena in trdo kromirana vodilna cev
- Lahka konstrukcija s srednjim delom iz cevi CFRP iz merilnega območja 1000-1500 mm
- Fiksni nosilec merilne roke je mogoče premakniti in vpenjati na vodilno cev za grobo prilagoditev merilnega območja
Opis:
844 T Universaltaster Multimar 3500-4000 mm, mit CFK-Rohr
Univerzalna sonda Multimar 844 T
- Območje uporabe na prostem: 3470 - 3970
- Območje uporabe v zaprtih prostorih: 3500 - 4000
Razpon dobave: Navodila za uporabo, bloki za montažo in shranjevanje, lesen kovček, brez indikatorja, brez merilnih rok/prijemalnih kosov in merilnih vložkov.
Lastnosti:
- Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
- Notranji obseg uporabe: 3500 - 4000
- Obseg zunanje uporabe: 3470 - 3970
- Dimenzija a v mm: 4180 mm
- Merilna sila: 10 N
- Teža izdelka: 3.62 kg