844 T universele drukknop Multimar 3500-4000 mm, met CFRP buis

Artikelnummer: 4503010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503010
EAN/GTIN 4059192063801
Nummer fabrikant 4503010
L-nummer L40080 2776

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aanpasbaar aan de meettaak dankzij verwisselbare meetarmen, tasterinzetstukken en aanslagelementen (optionele accessoires)
  • De beweegbare meetarmdrager is gemonteerd in een zeer nauwkeurige kogellagergeleiding met lage speling en wrijving
  • Dit zorgt voor een hoge meetgevoeligheid, nauwkeurigheid en bewegingsgemak
  • Tilt-proof draagelementen voor herhaalbare metingen
  • Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer
  • Richting van de meetkracht kan worden veranderd voor uitwendige en inwendige metingen
  • Zeer stabiel, nauwkeurig geslepen en hardverchroomde geleidebuis
  • Lichtgewicht constructie met middenstuk van CFRP-buis van meetbereik 1000 - 1500 mm
  • De vaste meetarmsteun kan worden verplaatst en vastgeklemd op de geleidebuis voor grove aanpassing van het meetbereik

Omschrijving:

844 T Universaltaster Multimar 3500-4000 mm, mit CFK-Rohr
Universele taster Multimar 844 T
  • Buiten toepassingsgebied: 3470 - 3970
  • Binnen toepassingsgebied: 3500 - 4000
Omvang van de levering: Gebruiksaanwijzing, montage- en opslagblokken, houten kist, zonder indicator, zonder meetarmen/-opnamestukken en meetinzetstukken.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Intern toepassingsgebied: 3500 - 4000
  • Extern toepassingsgebied: 3470 - 3970
  • Afmeting a in mm: 4180 mm
  • Meetkracht: 10 N
  • Gewicht product: 3.62 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires