{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 25 mm - 50 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421610 25-50 | |
EAN/GTIN | 4946368499437 | |
Številka proizvajalca | 331-252-30 |