Vodna tehtnica z ročico, Dolžina pete × širina: 60X40mm

Št. art.: 469400 60X40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 70,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina pete × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 877
Odčitavanje vzdolžne libele 0,1 mm/m
Odčitavanje vzdolžne libele 0,8 mm/m
Dolžina pete 60 mm
Širina pete 40 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 469400 60X40
EAN/GTIN 4045197207241

Opis

Izvedba:

Močan okvir iz kakovostne posebne litine, lakiranje s tolčenim vzorcem.
Vzdolžna in prečna prizma v brušenem podstavku.
Vzdolžna in prečna steklena libela.

Uporaba:

Zlasti za uravnavanje ročičnih gredi in ročičnih tečajev in na motorjih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico