Niveau pour cames 60X40 mm

Réf.: 469400 60X40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Norme: DIN 877
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 877
Lecture fiole longitudinale 0,1 mm/m
Lecture fiole transversale 0,8 mm/m
Longueur semelle 60 mm
Largeur semelle 40 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Niveau à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 469400 60X40
EAN / GTIN 4045197207241

Description

Exécution:

Corps robuste en fonte spéciale de haute qualité; verni avec effet martelé. Prismes longitudinal et transversal dans la semelle rectifiée. Fioles longitudinale et transversale en verre.

Utilisation:

Utilisés essentiellement pour dégauchir des vilebrequins et de cames sur des moteurs.