Nivel de burbuja de espigas de cigüeñal, Suela Longitud×Anchura: 60X40mm

Número de artículo: 469400 60X40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 83,54 € /piezas
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Suela Longitud×Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Caja
Longitud 60 mm
Anchura 40 mm
Con imán no
Lectura burbuja longitudinal 0,1
Lectura burbuja transversal 0,8
Norma DIN 877
Material carcasa Fundición
Tipo de producto nivel de burbuja
Calibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 469400 60X40
EAN / GTIN 4045197207241
Número del fabricante 133203
Fabricante/responsable Stiefelmayer-Wertheim GmbH & Co. KG, Hüttenweg 4, 97877 Wertheim, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Carcasa rígida de fundición especial de alta calidad; con acabado al martelé.
Prisma longitudinal y transversal en la base rectificada.
Burbuja longitudinal y transversal de vidrio.

Aplicación:

Principalmente para alineado de cigüeñales y espigas de cigüeñal en motores.