RS232 f Oddajnik Radijski oddajnik Millimar

Št. art.: 4102311
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Podatkovni vmesnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4102311
EAN/GTIN 4059192001896
Številka proizvajalca 4102311
L-število L40080 1486

Opis

Izvedba:

  • Brezžični prenos izmerjenih vrednosti iz merilne naprave v osebni računalnik
  • Brezhiben prenos podatkov s povratno informacijo o sprejemu izmerjene vrednosti iz osebnega računalnika v merilno napravo
  • Optična potrditev sprejema na oddajnem modulu
  • TWIN sprejemnik za vmesnik USB in RS232
  • Poslovna programska oprema, sestavljena iz programskega vmesnika s tipkovnico in programske opreme za shranjevanje podatkov v Excel stolpcu
  • Kompaktni oddajni moduli brez zunanje antene
  • Toretično neomejeno število merilnih naprav je mogoče priključiti na sprejemni modul
  • Radijska razdalja do 100 m (odvisno od okolja)
  • Radijska frekvenca 433 MHz
  • Možnost uporabe več uporabnikov, do 69 nastavljivih kanalov
  • Dvosmerna radijska povezava (daljinsko spraševanje merilne opreme)
  • Možnost sprožitve podatkov z ročnim gumbom

Opis:

  • Modul RS232 f Modul oddajnika za FM 2

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Modul oddajnika
  • Podatkovni vmesnik: RS-232C
  • Strojni vmesniki: RS-232C
  • Vrsta izdelka: RS232 f
  • Za merilno napravo: Millimar C1208, C1216, C1245, S1840
  • Ime skupine izdelkov: Obdelava merilnih podatkov
  • Ime skupine izdelkov: MarConnect
  • Delovanje z baterijo: približno 200.000 merilnih ciklov
  • Radijska razdalja: Do 100 m (odvisno od okolja)
  • Frekvenčni pas: 433 MHz
  • Število kanalov: 69
  • Širina (mm): 62 mm
  • Višina (mm): 42 mm
  • Globina (mm): 22 mm
  • Teža izdelka: 0.06 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor