• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RS232 f Sender Funksender Millimar

Artikel-Nr.: 4102311
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Daten-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4102311
EAN / GTIN 4059192001896
Herstellernummer 4102311
L-Nummer L40080 1486

Beschreibung

Ausführung:

  • Kabellose Messwertübertragung vom Messmittel zum PC
  • Sichere Datenübertragung durch die Rückmeldung des Messwertempfangs vom PC zum Messmittel
  • Optische Empfangsbestätigung am Sendemodul
  • TWIN Empfänger für USB und RS232 Schnittstelle
  • Basissoftware bestehend aus Softwaretastaturschnittstelle und Software zum Speichern der Daten in einer Excel-Spalte
  • Kompakte Sendemodule ohne externe Antenne
  • Theoretisch unbegrenzt viele Messmittel pro Empfangsmodul anschließbar
  • Funkdistanz bis zu 100 m (umgebungsabhängig)
  • Funkfrequenz von 433 MHz
  • Mehrplatzfähig, bis zu 69 Kanäle einstellbar
  • Bidirektionale Funkstrecke (Fernabfrage von Messmitteln)
  • Datenauslösung über Handtaster möglich

Beschreibung:

  • RS232 f Sendemodul für FM 2

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Sendemodul
  • Datenschnittstelle: RS-232C
  • Hardware Schnittstellen: RS-232C
  • Produkttyp: RS232 f
  • Für Messgerät: Millimar C1208, C1216, C1245, S1840
  • Produktgruppenbezeichnung: Messdatenverarbeitung
  • Produktgruppenname: MarConnect
  • Batteriebetrieb: ca. 200.000 Messzyklen
  • Funkdistanz: bis 100 m (umgebungsabhängig)
  • Frequenzband: 433 MHz
  • Anzahl Kanäle: 69
  • Breite (mm): 62 mm
  • Höhe (mm): 42 mm
  • Tiefe (mm): 22 mm
  • Produktgewicht: 0.06 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb