2000e Radijski sprejemnik oddajnik Extramess

Št. art.: 4102232
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Podatkovni vmesnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4102232
EAN/GTIN 4059192001797
Številka proizvajalca 4102232
L-število 402748

Opis

Izvedba:

  • Za naknadno vgradnjo vseh Mahrovih ročnih merilnih naprav s podatkovnim vmesnikom
  • Brezžični prenos izmerjene vrednosti iz merilne naprave v računalnik
  • Brezhiben prenos podatkov zaradi povratne informacije o sprejemu izmerjene vrednosti iz računalnika do merilne naprave
  • Optična potrditev sprejema na oddajnem modulu
  • Kompaktni oddajni moduli brez zunanje antene
  • Dvosmerna radijska povezava (daljinsko spraševanje merilne opreme)
  • Radijska frekvenca 2400 MHz

Opis:

  • 2000 e 2000 e oddajniški modul za e-Stick

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Ime izdelka: Modul oddajnika
  • Ime skupine izdelkov: Obdelava merilnih podatkov
  • Ime skupine izdelkov: MarConnect
  • Podatkovni vmesnik: Dodatni merilni vmesnik
  • Strojni vmesniki: Dodatni merilni vmesnik
  • Za merilno napravo: Digimar 816 CL ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ; Millimar C1200
  • Radijska razdalja: do 6 m
  • Vrsta izdelka: 2000 e
  • Frekvenčni pas: 2400 MHz