2000e Rádiový vysílač Extramess

Artiklové číslo: 4102232
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Datové rozhraní

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4102232
EAN / GTIN 4059192001797
Číslo výrobce 4102232
L-číslo 402748

Popis

Provedení:

  • Pro dovybavení všech ručních měřicích přístrojů Mahr s datovým rozhraním
  • Bezdrátový přenos naměřených hodnot z měřicího přístroje do počítače
  • Bezpečný přenos dat díky zpětné vazbě příjmu naměřených hodnot z počítače. do měřicího zařízení
  • Optické potvrzení příjmu na vysílacím modulu
  • Kompaktní vysílací moduly bez externí antény
  • Obousměrné rádiové spojení (dálkový dotaz měřicího zařízení)
  • Rádiová frekvence 2400 MHz

Popis:

  • 2000 e 2000 e Vysílací modul pro e-Stick

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Modul vysílače
  • Název skupiny výrobků: Zpracování měřicích dat
  • Název skupiny výrobků: MarConnect
  • Datové rozhraní: Rozhraní pro extra měření
  • Hardwarová rozhraní: Rozhraní pro extra měření
  • Pro měřicí zařízení: Digimar 816 CL ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ; Millimar C1200
  • Rádiová vzdálenost: do 6 m
  • Typ výrobku: 2000 e
  • Frekvenční pásmo: 2400 MHz