Prikazovalnik za natančno merjenje TWT20

Št. art.: 434725 TWT20
Popust
1589,00 €
Cena velja do 30. jun. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik Bluetooth

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje ±5000 µm
Prikazovalnik digitalni
Prikazovalnik 7-colski zaslon na dotik
maksimalna ločljivost 0,1 µm
Točnost digitalnega prikazovalnika ± (0,2 % + 0,3 µm)
Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik Bluetooth
Število USB vmesnikov 2
Število priključkov za induktivna tipala 2
Vrsta IP-zaščite IP 65
Napajanje Baterijsko napajanje
Dolžina 190 mm
Širina 112 mm
Višina 120 mm
Masa 1,2 kg
Vrsta izdelka Prikazovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434725 TWT20
EAN/GTIN 7630041149852

Opis

Izvedba:

Prikazovalnik za izmerjene vrednosti z dobro berljivim 7-colskim barvnim zaslonom na dotik. Možnost prikaza 1 ali 2 meritev hkrati prek 2 priključkov za induktivna merilna tipala ali obeh USB-vhodov. Na voljo so 4 načini prikaza za optimalno odčitavanje rezultatov. Merilna tipala TESA se zaznajo samodejno. Dinamično merjenje je zagotovljeno z zajemanjem 4300 neobdelanih podatkov na sekundo.
Pripravljen za naslednjo generacijo:
Z nadgradnjo na TWIN-T20 dobite sodoben in intuitiven vmesnik, ki olajša branje izmerjenih vrednosti. Dostopate lahko do več prikazov zaslona, prednastavljenih želenih vrednosti, novih možnosti izpisa (TLC-BLE, USB HID), USB-priključkom za naprave in prilagodljivih programirljivih tipk.

Funkcija:

  • Osnovne formule (+A, –A, +B, –B in kombinacije iz A in B).
  • Dinamična merjenja (min., maks., min.–maks., povprečje itd.).
  • Nastavljive tolerance s prikazom v redu/ni v redu.
  • Integrirana funkcija za klasifikacijo (8 maks.).
  • Prenos podatkov prek RS232, USB ali funkcije Bluetooth®.
IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Izjemno primerno za preizkušanje v merilnem laboratoriju in v proizvodnji.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim kablom za vijačno pritrditev na prikazovalnik, adapter za EU, ZH, UK in US.

Opomba:

Prikazna enota Twin T20 Nano za vizualizacijo merilnega tipala Heidenhain dobavljiva na zahtevo.