Izvedba:
Uređaj za prikaz izmjerenih vrijednosti s dobro čitljivim dodirnim zaslonom u boji od 7 cola. Istovremeno je moguće prikazati 1 ili 2 mjerenja preko 2 priključka za induktivna mjerna ticala ili oba USB ulaza. Na raspolaganju stoji način rada s 4 prikaza za optimalno očitavanje rezultata. Mjerna ticala TESA automatski se prepoznavaju. Osigurava se dinamično mjerenje putem dohvaćanja sirovih podataka od 4300/sekundu.
Spremni za sljedeću generaciju:
Nadogradnja na TWIN-T20 daje vam moderno i intuitivno sučelje koje pojednostavljuje čitanje očitanja. Dobivate pristup višestrukim prikazima zaslona, unaprijed postavljenim postavkama, novim opcijama izlaza (TLC-BLE, USB HID), priključku za USB uređaj i prilagodljivim funkcijskim tipkama.
Funkcija:
- Osnovne formule (+A, -A, +B, -B i kombinacije od A i B).
- Dinamično mjerenje (min., maks., maks.–min., prosjek itd.).
- Podesive tolerancije s OK/ NOK prikazom.
- Integrirana funkcija za klasificiranje (8 maks.).
- Izlaz podataka preko izlaza RS232, USB ili funkcije Bluetooth®.
IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.
Upotreba:
Idealno za ispitna mjerenja u mjernom laboratoriju i u proizvodnji.
Opseg isporuke:
Uklj. mrežni kabel za pričvršćivanje na zaslon, adapter za EU, ZH, UK i US utičnice.
Napomena:
Jedinica za prikaz T20 NANO za vizualizaciju tvrtke HEIDENHIN mjerno ticalo dostupna je na zahtjev.