{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | ±5000 µm | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Ekranas | 7 colių jutiklinis ekranas | |
maksimali padalos vertė | 0,1 µm | |
Klaidų ribojimas skaitmeniniame ekrane | ± (0,2 % + 0,3 µm) | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; TESA Link Connector TLC | |
USB sąsajų kiekis | 2 | |
Induktyvių liestukų jungčių skaičius | 2 | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Ilgis | 190 mm | |
Plotis | 112 mm | |
Aukštis | 120 mm | |
Svoris | 1,2 kg | |
Produkto rūšis | Indikatorius / ekranas |
Produkto numeris | 434725 TWT20 | |
EAN / GTIN | 7630041149852 |