Univerzalna merilna miza naravna trda kamnina 150 mm

Št. art.: 442534 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 876

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876
Prevesna dolžina 120 mm
Maksimalna merilna višina 210 mm
⌀ stebra 16 mm
⌀ prečne roke 14 mm
Dolžina merilne ploskve 100 mm
Širina merilne ploskve 100 mm
Priključni navoj M10
Dolžina mize 150 mm
Širina mize 100 mm
Masa 2,8 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442534 150
EAN/GTIN 2050002047037

Opis

Izvedba:

Merilna površina je fino lepana z diamanti. Zelo toga in masivna konstrukcija. Plošča iz naravne trde kamenine, največje kakovosti in trdote.
Fina merilna miza z univerzalnim merilnim stojalom. 3-točkovno vpetje za veliko togost. Vpenjalo za merilno uro s fino nastavitvijo za ⌀ držala 6 mm, 8 mm, 3/8-colsko in merilne ure s tipalno ročico z dvojnim vodilom.
Ravnost ≤ 2 µm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor