Univerzalna merilna miza naravna trda kamnina 260 mm

Št. art.: 442534 260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 876

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876
Prevesna dolžina 210 mm
Maksimalna merilna višina 260 mm
⌀ stebra 18 mm
⌀ prečne roke 16 mm
Dolžina merilne ploskve 200 mm
Širina merilne ploskve 140 mm
Priključni navoj M10
Dolžina mize 260 mm
Širina mize 140 mm
Masa 7 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442534 260
EAN/GTIN 2050002047044

Opis

Izvedba:

Merilna površina je fino lepana z diamanti. Zelo toga in masivna konstrukcija. Plošča iz naravne trde kamenine, največje kakovosti in trdote.
Fina merilna miza z univerzalnim merilnim stojalom. 3-točkovno vpetje za veliko togost. Vpenjalo za merilno uro s fino nastavitvijo za ⌀ držala 6 mm, 8 mm, 3/8-colsko in merilne ure s tipalno ročico z dvojnim vodilom.
Ravnost ≤ 2 µm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor