{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876 | |
Istovar | 120 mm | |
Maksimalna mjerna visina | 210 mm | |
⌀ stupa | 16 mm | |
Poprečni krak ⌀ | 14 mm | |
Duljina mjerne površine | 100 mm | |
Širina mjerne površine | 100 mm | |
Priključni navoj | M10 | |
Duljina stola | 150 mm | |
Širina stola | 100 mm | |
Težina | 2,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 442534 150 | |
EAN / GTIN | 2050002047037 |