Merilni blok, točnost 00, Dolžina: 500mm

Št. art.: 431810 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Vzporednost 0,0015 mm
Dolžina 500 mm
Širina 45 mm
Višina 90 mm
Masa 6 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 431810 500
EAN/GTIN 2050001045850

Opis

Izvedba:

Za material in točnost glejte art. 430400. Od dolžine 1000 mm z ročaji. Oba merilna roba sta med seboj poravnana in vzporedno fino lepana z diamantom.

Uporaba:

Za kontrolo ravnosti, vzporednosti, kot pripomoček pri zarisovanju.

Obseg dobave:

Vklj. s transportno embalažo.

Opomba:

Upoštevajte, da je pošiljka nefrankirana. Merilni blok z dolžino 4000 mm po ponudbi. Lesena škatla ali Flight Case z doplačilom na voljo po ponudbi.