Barre de mesure, précision 00, Longueur: 500mm

Réf.: 431810 500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Parallélisme 0,0015 mm
Longueur 500 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 90 mm
Poids 6 kg
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Type de produit Marbre de mesure

Identification et classification

Référence article 431810 500
EAN / GTIN 2050001045850
Fabricant/personne responsable PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Description

Exécution:

Matériau, précision, voir 430400. Avec poignées à partir de 1000 mm de longueur. Les deux côtés sont dans le même plan, parallèles entre eux et finement rodés au diamant.

Utilisation:

Pour le contrôle de planéité et de parallélisme, pour traçage.

Livraison:

Avec emballage pour le transport.

Remarque(s):

Attention: la livraison s’effectue en port dû. Barres de mesure jusqu’à 4000 mm de long disponibles sur demande. Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.