{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Parallelliteit | 0,0015 mm | |
Lengte | 500 mm | |
Breedte | 45 mm | |
Hoogte | 90 mm | |
Gewicht | 6 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Meetplaat |
Artikelnummer | 431810 500 | |
EAN/GTIN | 2050001045850 |