Opis:
S tem delavniškim mikroskopom lahko merite dimenzije in kote na majhnih obdelovancih s pomočjo koraka XY in vgrajenega krožnega merila. Dodatne prednosti TM generacije B: Stopnica XY je po želji opremljena z analognimi ali digitalnimi mikrometrskimi glavami. Nastavljiva osvetlitev LED za oddano in odbito svetlobo. Obsežna ponudba rešetk omogoča npr. pregledovanje navojev. Zaradi kompaktne zasnove z vgrajenimi ročaji za prenašanje ta mikroskop ni le prenosen, ampak je tudi idealen za uporabo v omejenih delovnih prostorih. TM Generation B je na voljo z velikostjo stopnic 50 x 50 mm in 100 x 100 mm.
Lastnosti:
Opombe: TM-1.005B z izbirnimi vijaki za ploščni mikrometer Digimatic.
Napajanje: 100/240 V AC, 50/60 Hz