Mérő mikroszkóp, TM-1005B

Cikkszám: 176-819D
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Monokulár mérőmikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 176-819D
EAN / GTIN 4946368697154
Gyártó száma 176-819D
L-szám L40700 317

Leírás

Leírás:

Ezzel a műhelymikroszkóppal az XY-asztal és a Beépíthető körmérce segítségével méretet és szögeket mérhet kis munkadarabokon. A TM Generation B további előnyei: Az XY-asztal opcionálisan analóg vagy Digitális, Beépíthető mikrométerekkel is felszerelhető. Állítható LED-es megvilágítás az áteresztett és a visszavert fényhez. A rácsok széles választéka lehetővé teszi például a menetek vizsgálatát. A süllyesztett hordozófogantyúval ellátott kompakt kialakításnak köszönhetően ez a mikroszkóp nemcsak hordozható, hanem ideális a szűk munkaterületeken való használatra is. A TM Generation B 50 x 50 mm-es és 100 x 100 mm-es színpadmérettel kapható.

Jellemző:

Megjegyzések: TM-1.005B az opcionális Digimatic mikrométerfejekkel.
Tápegység: 100/240 V AC, 50/60 Hz