Izvedba:
Programska možnost za merjenje hrapavosti od karakteristike Rz 1 oz. Ra 0,3 naprej. Preprosto in intuitivno upravljanje. Določanje hrapavosti, valovitosti in primarnih profilov. Vrednotenje vseh parametrov v skladu s standardi ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
- Samodejna izbira mejne dolžine valov filtra (Cut-off) in merilne poti po ISO 4288 in ISO 3274.
- Parametre vrednotenja je mogoče opremiti z obojestranskimi tolerančnimi mejami in mejami posega.
- Z možnostjo naknadnega opremljanja za naprave od leta izdelave 11/2020.
Dodatni pribor:
Opomba:
Tehnična podpora in šolanje po ponudbi.