Opzione software rugosità

Codice art.: 499252
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Opzione software per la misurazione della rugosità a partire da un valore pari a Rz 1 o Ra 0,3. Uso semplice e intuitivo. Determinazione di rugosità, ondulazione e profilo primario. Valutazione a norma di tutti i parametri secondo le norme ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Scelta automatica della lunghezza d’onda limite del filtro (cut-off) e del tratto di misura a norma ISO 4288 e ISO 3274.
  • I parametri di valutazione possono essere dotati di limiti di tolleranza e intervento da entrambe le parti.
  • Possibilità di post-equipaggiamento per apparecchi a partire dal periodo 11/2020.

Accessori speciali:

Tastatori di rugosità n. art. 499273 e 499275, misura campione di rugosità n. art. 499580.

Nota:

Supporto tecnico e formazione su richiesta. Articoli non fornibili in Italia.