Programinės įrangos parinktis – šiurkštis

Prekės Nr.: 499252
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Programinės įrangos parinktis šiurkščiui matuoti pagal šiurkščio parametrą Rz 1 arba Ra 0,3. Paprastas ir intuityvus valdymas. Šiurkščio, banguotumo ir pirminio profilio matavimai. Standartą atitinkantis visų parametrų įvertinimas pagal ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
  • Automatinis filtro (Cut-off) bangos ilgio ir nuskaitymo atkarpos pasirinkimas pagal ISO 4288 ir ISO 3274.
  • Vertinimo parametrai gali būti pateikti su tolerancija ir veikimo ribomis abiejose pusėse.
  • Prietaisams, gaminamiems nuo 2020 m. lapkričio mėn.

Priedai pasirinktinai:

Šiurkščio liestukai Nr. 499273 ir 499275, šiurkščio etalonas Nr. 499580.

Pastaba:

Techninė pagalba ir mokymai pagal pageidavimą.