Linearno merilo LG100-150 50 mm 0,001 mm

Št. art.: 542-196
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Linearna merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 542-196
EAN/GTIN 4946368761268
Številka proizvajalca 542-196
L-število L40010 13852

Opis

Opis:

LG100 je zelo robusten in varčen linearni merilnik. V kombinaciji z indikatorjem EJ so izdelki posebej zasnovani za linijsko uporabo in avtomatizirane sisteme. Napredna zasnova vodila bata zagotavlja visoko odpornost na zunanje udarce in vibracije. Diferencialni izhodni signal kvadratnega vala omogoča široko paleto aplikacij. Zaradi linearnih krogličnih ležajev v merilni enoti je izredno vzdržljiv. Ponovljivost 0,3 µm. Natančnost bližnjega območja: 0,5 µm (merilno območje 20 µm). Območje delovne temperature: 0-50 °C.

Lastnosti:

Merilno območje: 0 - 50
Največja hitrost reakcije Največja reakcijska hitrost: 1500 mm/s mm/s
Merilna sila: 5,7 N merilni vijak navzdol, 5,3 N merilni vijak vodoravno, 4,9 N merilni vijak navzgor
Napajanje: DC 5 V ±0,2 V Napetost valovanja 200 mVpp max