Lineaire maaswijdtemeter LG100-150 50 mm 0,001 mm

Artikelnummer: 542-196
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 542-196
EAN/GTIN 4946368761268
Nummer fabrikant 542-196
L-nummer L40010 13852

Omschrijving

Omschrijving:

De LG100 is een zeer robuuste en voordelige lineaire meter. In combinatie met de EJ-indicator zijn de producten speciaal ontworpen voor inlinegebruik en geautomatiseerde systemen. Het geavanceerde ontwerp van de zuigergeleider garandeert een hoge weerstand tegen externe schokken en trillingen. Differentiële blokgolfsignaaluitgang maakt een breed scala van toepassingen mogelijk. Uiterst duurzaam dankzij lineaire kogellagers in meetstifteenheid. Herhaalbaarheid van 0,3 µm. Nauwkeurigheid bereik: 0,5 µm (meetbereik 20 µm). Bedrijfstemperatuurbereik: 0 - 50 °C.

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 50
Max. reactiesnelheid Max. reactiesnelheid: 1500 mm/s mm/s
Meetkracht: 5,7 N meetbout naar beneden, 5,3 N meetbout horizontaal, 4,9 N meetbout naar boven.
Voeding: DC 5 V ±0,2 V Rimpelspanning 200 mVpp max.