Osebna tehtnica; največ 250 kg, d = 100 g

Št. art.: MPL 200K-1P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka MPL 200K-1P
EAN/GTIN 4045761201996
Številka proizvajalca MPL 200K-1P

Opis

Opis:

  • Osebna tehtnica s funkcijo BMI in stojalom za udobno, ergonomsko optimizirano uporabo
  • Higienično in enostavno čiščenje
  • Pretvorba enot iz kg v lb je mogoča
  • Funkcija BMI za določanje premajhne/normalne/prevelike telesne teže
  • Program za nastavitev CAL za nastavitev natančnosti z zunanjo preskusno utežjo
  • Funkcija prilagajanja in funkcija tara za izničitev lestvice
  • Vgrajena funkcija samodejnega izklopa za varčevanje z baterijo
  • Posebej ravna zasnova olajša stopanje na
  • Zelo preprosto upravljanje: dotik - nastavitev - odčitavanje
  • Stojalo, ki je trajno povezano s tehtnico, omogoča enostavno upravljanje ocenjevalne enote in odčitavanje vrednosti teže tudi v neugodnih svetlobnih razmerah
  • Stabilna steklena tehtalna plošča za varno in udobno stojalo
  • Dobavljeno v privlačni dekorativni embalaži

Lastnosti:

  • Skupne mere Š × G × V 350 × 380 × 960 mm
  • Neto teža približno 3,8 kg
  • Dimenzije tehtalne plošče Š × G × V 350 × 350 × 45 mm
  • Velik zaslon LCD, višina številk 28 mm
  • Vključene baterije, 4 × 1,5 V AA, čas delovanja do

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor