• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Badezimmerwaage MPL 200K-1P, Wägebereich 250 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MPL 200K-1P
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MPL 200K-1P
EAN / GTIN 4045761201996
Herstellernummer MPL 200K-1P

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Personenwaage ist das ideale Messinstrument für die Altenpflege, Paramedizin, Fitnessclubs oder den Privatbereich, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 250 kg
  • Durch das fest mit der Waage verbundene Stativ ist das Auswertegerät bequem zu bedienen und der Wägewert auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen gut abzulesen
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich
  • Lieferung in schöner Schmuckverpackung
  • Besonders flache Bauweise erleichtert das Betreten
  • Einfachste Bedienung: antippen – aufstellen – ablesen
  • BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
  • Justierfunktion und Tarierfunktion zum Nullstellen der Waage
  • Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines externen Prüfgewichts
  • Stabile Glaswägeplatte für einen sicheren und bequemen Stand

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen B×T×H 350×380×960 mm
  • Batterien inklusive, 4×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu
  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 350×350×45 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör