Šolska lestvica; Max 3000 g, d = 0,1 g

Št. art.: EMB 3000-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EMB 3000-1
EAN/GTIN 4045761133105
Številka proizvajalca EMB 3000-1
L-število L40250 1029

Opis

Opis:

  • Enostavno in priročno upravljanje z dvema gumboma
  • Funkcija tehtanja poenostavi formulacijo
  • Posebej ravna konstrukcija
  • Pripravljen za začetek: Vključene baterije
  • Kljuka za tehtanje pod tlemi kot standardna oprema

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 15 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje, plastika: ⌀ 150 mm
  • Material tehtalne plošče: plastika
  • Neto teža približno 0,55 kg
  • Vključene baterije, 9 V blok, oz
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor