Iskolai mérleg; Max 3000 g, d = 0,1 g

Cikkszám: EMB 3000-1
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám EMB 3000-1
EAN / GTIN 4045761133105
Gyártó száma EMB 3000-1
L-szám L40250 1029
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Egyszerű és kényelmes 2 gombos működtetés
  • A mérlegelési funkció egyszerűsíti a megfogalmazást
  • Különösen lapos szerkezet
  • Készen állunk az indulásra: Tartalmazza az elemeket
  • Szériafelszereltség a padló alatti mérlegeléshez

Jellemző:

  • Nagyméretű LCD kijelző, 15 mm magas számjegyekkel
  • Mérőfelület méretei, műanyag: ⌀ 150 mm
  • Mérőlemez anyaga: műanyag
  • Nettó súly kb. 0,55 kg
  • Tartalmazza az elemeket, 9 V-os blokk, ill
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány 5 °C/35 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek