Izvedba:
Barva izdelka: siva
Skupna dolžina: 32.918 m
Celotna širina: 19,05 mm
Opis:
Zelo elastičen lepilni trak, zato je primeren za uporabo na tridimenzionalno oblikovanih površinah. Zato je še posebej primeren za premazovanje valjev, valjčkov, tekočih trakov, embalaže, varilne in likalne opreme. Lepilni trak PTFE hitro in enostavno ustvari drsno prevleko na različnih površinah Drsni in nelepljivi učinek zagotavlja enostavno ločevanje površin, ki so izpostavljene tlaku, temperaturnim spremembam in drugim fizikalnim dejavnikom. Z uporabo tega traku lahko zmanjšate škripanje, ropotanje in hrup stroja. PTFE je odporen proti kemikalijam in se lahko uporablja kot začasna kemična pregrada. Trak je temperaturno odporen od -54 °C do 260 °C, zato je primeren za številne različne aplikacije. Priporočena uporaba: - Ovijanje okrog valjev pri obdelavi blaga v zvitkih, ovijanje okrog jermenov in plošč, kjer se lahko usedajo lepljivi materiali in barve - ovijanje okrog nosilcev in kabelskih snopov, ki so izpostavljeni visokim temperaturam - zmanjševanje škripanja in hrupa - zaščita in zaščita pred kemikalijami - sredstvo za ločevanje pri lepljenju kompozitnih materialov Kaj je PTFE? PTFE (politetrafluoretilen) je sintetični material, ki se uporablja v različnih industrijah in aplikacijah za zmanjšanje koeficienta trenja. PTFE se zaradi svojih nelepljivih lastnosti in visoke toplotne odpornosti med drugim uporablja kot nelepljiva prevleka za ponve in lonce za kuhanje. Zaradi svoje neprevodnosti je odličen izolacijski material za električne aplikacije. PTFE je zaradi kemične odpornosti fluoropolimernih spojin nevtralen za številne kemikalije, zato je primeren za uporabo v posodah in ceveh za reaktivne in jedke snovi. PTFE zmanjšuje trenje, obrabo in energetske potrebe strojev.
Lastnosti:
Nelepljiva podlaga iz PTFE zagotavlja izjemno gladko površino, ki jo je enostavno očistiti
Zaradi silikonskega lepila ga je mogoče čisto odstraniti z različnih površin.
Široko temperaturno območje za uporabo v strojih in opremi, ki so izpostavljeni višjim temperaturam
3M™ drsni in nelepljivi trakovi z odlepljeno PTFE podlago so bolj prilagodljivi kot ekstrudirana različica tega izdelka
Opomba:
Use as a quick and easy solution to reduce friction between moving surfaces