• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PTFE-Klebeband 5480, Grau, 19 mm x 33 m, 0.09 mm

Artikel-Nr.: 7100221348
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Serie 5480
Herstellerbezeichnung PTFE-Filmklebeband 5480; PTFE-Klebeband 5480
Verpackung lose
Farbe grau
Lagertemperatur min. -54 °C
Lagertemperatur max. 260 °C
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PET-Folie
Klebemasse Synthesekautschuk
Dehnungsfähigkeit 100 %
Temperaturbeständig von -54 Grad
Temperaturbeständig bis 260 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen
Anwendung Abdichten; Isolieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften chemikalienbeständig; elastisch; hitzerefklektierend; lösemittelbeständig; reißfest; witterungsbeständig
Länge L 33 m
Breite B 19 mm
Stärke S 0,09 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100221348
EAN / GTIN 00638060406526
Herstellernummer 7100221348
L-Nummer L01310 1073
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sehr elastisches Klebeband und somit gut geeignet für den Einsatz auf 3-dimensional geformten Oberflächen. Es eignet sich daher besonders zur Beschichtung von Rollen, Walzen, Transportbändern, Verpackungs-, Verschweiß- und Bügelvorrichtungen. Das PTFE-Klebeband schafft schnell und einfach eine gleitende Beschichtung auf unterschiedlichen Oberflächen Die Gleit- und Antihaftwirkung sorgt für das leichte Trennen von Oberflächen, die Druck, Temperaturveränderungen und anderen physikalischen Faktoren ausgesetzt sind. Der Einsatz dieses Klebebandes kann Quietsch-, Klappergeräusche und Maschinengeräusche verringern. PTFE ist chemikalienbeständig und kann als zeitweilige chemische Sperre verwendet werden. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -54 °C bis 260 °C, sodass es sich für viele verschiedene Anwendungen eignet. Empfohlene Anwendungsbereiche: • Umwickeln von Walzen bei der Verarbeitung von Rollenware, Umwickeln von Riemen und Platten, an denen sich klebrige Materialien und Farben absetzen können • Bündeln und Umwickeln von Halterungen und Kabelbäumen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind • Verringerung von Quietschgeräuschen und Lärmminderung • Abschirmung und Schutz vor Chemikalien • Trennmittel beim Verkleben von Kompositmaterial Was ist PTFE? PTFE (Polytetrafluorethylen) ist ein synthetisches Material, das in verschiedenen Branchen und Anwendungen eingesetzt wird, um den Reibungskoeffizienten zu verringern. Aufgrund seiner Antihaft-Eigenschaften und der hohen Hitzebeständigkeit wird PTFE u. a. als Antihaft-Beschichtung in Pfannen und Kochtöpfen verwendet. Dank seiner Nichtleitfähigkeit eignet es sich ausgezeichnet als Isoliermaterial für elektrischen Anwendungen. PTFE verhält sich wegen der Chemikalienbeständigkeit der Flourpolymer-Verbindungen gegenüber vielen Chemikalien neutral, sodass es sich gut in Behältern und Leitungen für reaktive und ätzende Substanzen verwenden lässt. PTFE verringert Reibung, Verschleiß und Energiebedarf von Maschinen. Aufgrund seiner geringen Reibung wird PTFE in industriellen Anwendungen eingesetzt, die einen geringen Reibungskoeffizienten erfordern, wie Gleitlager, Getriebe, Gleitplatten usw. Hier zeigt es ein deutlich besseres Leistungsverhalten als Nylon oder Acetal. Dieses vielseitig verwendbare Produkt liegt hier in einer extrudierten Variante vor.

Vorteil:

  • Das nicht haftende PTFE-Trägermaterial bildet eine außergewöhnlich glatte und leicht zu reinigende Oberfläche
  • Dank des Silikonklebstoffes sauber von unterschiedlichsten Oberflächen ablösbar
  • Breiter Temperaturbereich für den Einsatz in Maschinen und Anlagen, die höheren Temperaturen ausgesetzt sind
  • 3M™ Gleit- und Antihaft-Klebebänder mit geschältem PTFE-Trägermaterial sind anpassungsfähiger als die extrudierte Variante dieses Produktes

Empfehlung:

  • Zum Umwickeln von Rollen in Fertigungsprozessen