3M™ PTFE filmsko lepilni trak 5491, siv, 19 mm x 33 m

Št. art.: 7100221272
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100221272
EAN/GTIN 50638060406668
Številka proizvajalca 7100221272
L-število L01310 1406

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: rjava
Skupna dolžina: 32.918 m
Celotna širina: 19,05 mm

Opis:

Scotch® Plain Packaging Tape 610 je prozoren trak, namenjen uporabi pri visokih temperaturah. Običajno se uporablja za zavihke in splošno pakiranje. Lepilo na osnovi naravnega kavčuka zagotavlja visoko začetno oprijemljivost in obsežen oprijem na najrazličnejše površine, vključno s plastiko, ki jo je težko zlepiti. Podlaga iz celofana je odporna na toploto.

Lastnosti:

Nelepljiva folija PTFE ustvarja izjemno gladko in lahko čistljivo površino.
Silikonsko lepilo je mogoče odstraniti z različnih površin brez ostankov
Uporablja se lahko v širokem temperaturnem območju, kar omogoča uporabo na ogrevanih strojih in opremi.
Debelejša različica traku 3M™ PTFE 5490 je trajnejša in odpornejša na obrabo
Ekstrudirani lepilni trak iz folije 3M™ PTFE leži bolj plosko kot običajne odlepljene folije iz PTFE