Bandă adezivă 3M™ PTFE FilmAdhesive Tape 5491, gri, 19mm x 33m

Cod articol.: 7100221272
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie 5491
Denumirea producătorului 3M™ PTFE-Filmklebeband 5491
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Cauciuc de sinteză
Rezistență la temperatură min. -54 grad
Rezistență la temperatură max. 260 grad
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Izolowanie; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; Rezistent la abraziune; odporny na rozerwanie; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 33 m
Lăţime B 19 mm
Concentrație S 0,17 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100221272
EAN / GTIN 00638060406663
Număr producător 7100221272
L-Număr L01310 1406
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Suportul nostru extrudat rezistă la curbare atunci când este derulat de pe rolă și se așează mai plat decât benzile de film PTFE spumat, creând o suprafață mai uniformă, antiderapantă. Am dezvoltat această bandă ca o soluție rapidă și ușoară pentru a reduce frecarea dintre suprafețele în mișcare. Aceasta acționează ca un mediu antiaderent sau ușor de dezlipit acolo unde presiunea, schimbările de temperatură și alți factori pot crea o măsură de aderență. Aplicarea 5491 poate contribui la îmbunătățirea mișcării suprafețelor, la eliminarea scârțâiturilor și zăngăniturilor și la reducerea zgomotului mașinilor. PTFE este rezistent la substanțe chimice și poate fi utilizat ca o barieră chimică temporară. Banda are o gamă largă de temperaturi de aplicare de la 54°C la 260°C și, prin urmare, este potrivită pentru o varietate de aplicații. Aplicații recomandate Înfășurarea rulourilor pentru prelucrarea benzilor, benzilor și foilor unde pot apărea materiale și culori lipicioase. Înfășurarea și cablarea cablurilor la temperaturi ridicate Reducerea scârțâitului și a zgomotului Căptușirea jgheaburilor, tăvilor și conductelor Ecranare și protecție împotriva substanțelor chimice Eliberarea mucegaiului pentru îmbinări compozite Ce este PTFE? Politetrafluoroetilena (PTFE) este un material sintetic utilizat într-o varietate de industrii și aplicații pentru a reduce coeficientul de frecare. Datorită proprietăților sale antiaderente și rezistenței ridicate la căldură, PTFE este utilizat ca strat antiaderent pentru tigăi și alte vase de gătit. Datorită non-conductivității sale, este un material izolant excelent pentru aplicații electrice. PTFE este nereactivă la numeroase substanțe chimice datorită rezistenței chimice a compușilor fluoropolimerici și, prin urmare, este eficientă în recipiente și conducte pentru substanțe reactive și corozive. PTFE reduce frecarea, uzura și eficiența energetică a mașinilor. Datorită frecării sale reduse, PTFE este utilizat în aplicații industriale în care este necesară acțiunea de alunecare a pieselor, cum ar fi rulmenți, angrenaje, plăci de alunecare etc. În aceste aplicații, oferă performanțe semnificativ mai bune decât nailonul sau acetalul.

Avantaj:

  • Pelicula antiaderentă PTFE creează o suprafață excepțional de netedă și ușor de curățat
  • Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe diferite suprafețe fără a lăsa reziduuri
  • Poate fi utilizat pe o gamă largă de temperaturi, ceea ce permite utilizarea pe mașini și echipamente încălzite
  • Versiunea mai groasă a benzii de film 3M™ PTFE 5490 este mai durabilă și mai rezistentă la uzură
  • Banda adezivă 3M™ PTFE extrudată este mai subțire decât foliile convenționale cu coajă de PTFE

Recomandare:

  • Utilizat pentru diferite tipuri de aplicații de rol