Izvedba:
Barva izdelka: srebrna
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 15 mm
Opis:
3M™ Metal Tape 425 je izdelan iz robustnega mehkega aluminija in odpornega akrilnega lepila ter je idealen za dolgotrajno uporabo pri velikih obremenitvah. Lahko prenese tudi visoke zahteve avtomobilske in letalske gradnje. Odpornost na topila in kemikalije, vlago, toploto in UV žarke zagotavlja dolgotrajno delovanje. To zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti procesa in neposredno varčuje pri stroških. Zlasti zaradi visoke temperaturne odpornosti od -55 °C do +155 °C je aluminijasti lepilni trak vsestransko uporaben. Uporablja se lahko za namestitev hladilnih in grelnih elementov. Poleg tega je zaradi nizke prepustnosti za vodno paro in vlago idealen za tesnjenje.
Lastnosti:
Odporen na številne kemikalije, za zaščito površin med odstranjevanjem barve in drugimi kemičnimi postopki maskiranja// Toplotno prevoden. Tako lahko poveča učinkovitost ogrevanja in hlajenja ter zaščiti temperaturno občutljive materiale// Toplotno prevoden. Tako lahko poveča učinkovitost ogrevanja in hlajenja ter zaščiti temperaturno občutljive materiale.
Odsevni trak za toploto in svetlobo ščiti površine in lahko poveča učinkovitost svetlobne opreme// Odporen na številne kemikalije za zaščito površin med odstranjevanjem in drugo kemično obdelavo// Odporen na številne kemikalije za zaščito površin med odstranjevanjem in drugo kemično obdelavo
Posebno akrilno lepilo zagotavlja dolgotrajno obstojnost, odstraniti ga je mogoče z minimalnimi ostanki po maskiranju// Posebno akrilno lepilo zagotavlja dolgotrajno obstojnost, odstraniti ga je mogoče z minimalnimi ostanki po maskiranju// Izboljša učinkovitost segrevanja in hlajenja za zaščito temperaturno občutljivih materialov
Odpornost na ogenj, vremenske vplive, vlago in UV-žarke// Odpornost na ogenj, vremenske vplive, vlago in UV-žarke// Toplotno prevoden trak odbija in odvaja sevalno toploto
Odraža toploto in svetlobo: ščiti površine in lahko poveča učinkovitost sistemov razsvetljave// Zaradi nizke prepustnosti za vodno paro je trak primeren za tesnjenje in popravila// Odraža toploto in svetlobo: ščiti površine in lahko poveča učinkovitost sistemov razsvetljave
Zagotavlja močan, dolgotrajen in zanesljiv oprijem, saj je odporen proti plamenom, vremenskim vplivom, vlagi in UV-žarkom// Podaten trak z mehko aluminijasto podlago se prilagodi ukrivljenim in neravnim površinam// Podaten trak z mehko aluminijasto podlago se prilagodi ukrivljenim in neravnim površinam
Odstranjevanje brez ostankov po zahtevnih maskirnih nanosih// Certificirano po UL 746C in razvrščeno po UL 723, razred ″L″, kot material za zaviranje gorenja// Certificirano po UL 746C in razvrščeno po UL 723, razred ″L″, kot material za zaviranje gorenja
Prilagaja se 3D oblikovanim in neravnim površinam
Široko temperaturno območje uporabe od -53 °C do 148 °C
Opomba:
Uporablja se lahko kot zaščita pred vročino ali za odboj toplote na občutljivih obdelovancih.
Za maskiranje med kemičnim odstranjevanjem barve
Odboj svetlobe za optimalno osvetlitev
Zapiranje in tesnjenje
Za pritrjevanje tuljav v hladilnikih in zamrzovalnikih
Za spajanje tankih filmov