Provedení:
Barva produktu: Stříbrná
Celková délka 55 m
Celková šířka: 15 mm
Popis:
Hliníková 3M™ Aluminium Tape 425 je vhodná pro řadu aplikací v široké škále průmyslových odvětví. Tato přizpůsobivá je vyrobena z měkkého hliníkového podkladu a je opatřena akrylovým lepidlem citlivým na tlak.
Charakteristika:
Odolné vůči mnoha chemikáliím, pro ochranu povrchů během procesu odstraňování nátěrů a dalších chemických maskovacích procesů// tepelně vodivých. Může tak zvýšit účinnost vytápění a chlazení a chránit materiály citlivé na teplotu / / tepelně vodivé. Může tak zvýšit účinnost vytápění a chlazení a chránit materiály citlivé na teplotu
lepící páska s odrazem tepla a světla chrání povrchy a zvyšuje účinnost osvětlovacích systémů// odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů při moření a jiných operacích chemického zpracování// odolné vůči mnoha chemikáliím pro ochranu povrchů při moření a jiných operacích chemického zpracování
Speciální akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou životnost, lze odstranit po maskování pokud možno bez zbytků // speciální akrylátové lepidlo zajišťuje dlouhou životnost, lze odstranit po maskování co nejvíce bez reziduí// zlepšuje účinnost ohřevu a chlazení pro ochranu materiálů citlivých na teplotu
Plamen, počasí, vlhkost a odolnost vůči UV záření// plamen, počasí, vlhkost a UV záření/ tepelně vodivý lepící páska odráží sálavé teplo a vede jej do TČ
Teplo a světlo reflexní: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů// díky své nízké propustnosti vodní páry, lepící páska je vhodný pro těsnění a opravy/ teplo a světlo reflexní: Chrání povrchy a může zvýšit účinnost světelných systémů
Poskytuje pevnou, dlouhotrvající a spolehlivou přilnavost, protože je odolný proti plamenům, počasí, vlhkosti a UV záření// poddajný lepící páska s měkkým hliníkovým nosičem se přizpůsobí zakřiveným a nerovným povrchům// poddajný lepící páska s měkkým hliníkovým nosičem se přizpůsobí zakřiveným a nerovným povrchům
Odstranění bez reziduí podle náročných aplikací maskování// UL certifikováno podle UL 746C a UL klasifikováno podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření/ UL certifikováno podle UL 746C a UL klasifikováno podle UL 723, třída „L“ jako materiál zpomalující hoření
Přizpůsobí se 3D a nerovným povrchům
Široký teplotní rozsah od -53 °C do 148 °C.
Poznámka:
Lze použít jako ochrana proti žáru nebo pro tepelnou reflexi citlivých obrobků
Pro krytí při odstraňování chemických nátěrů
Odraz světla pro optimalizaci osvětlení
Zavírání a těsnění
Pro montáž cívek v chladničkách a mrazničkách
Pro spojování tenkých vrstev