Izvedba:
Opremljen z debelejšim zaščitnim pokrovom za lažje luknjanje v primerjavi z modelom 3922.
Natisljivo v osnovnem tisku
Zaščitni pokrov je na obeh straneh silikoniziran za manjši oprijem v primeru uhajanja lepila
Nizek učinek ponastavitve
Odpornost na visoke temperature
Opis:
Označevanje v vročih okoljih do 300 °C za naše visoko zmogljive akrilne folije ni težava. Bela mat folija zanesljivo spremlja toplotno intenzivne postopke, npr. pri označevanju tiskanih vezij ali jekla. Primerni so za gladke, teksturirane in prašno lakirane podlage ter podlage z visoko in nizko energijsko vrednostjo ter za vogale, robove in oblike. Zaščitni pokrov, ki je na obeh straneh silikoniziran, omogoča manjši oprijem v primeru uhajanja lepila. Tiskati ga je mogoče z osnovnim tiskanjem, ponovno označevati pa s tiskanjem s termotransferjem.
Lastnosti:
Tiskanje s sitotiskom, fleksotiskom in termotiskom
Zelo dobra odpornost proti vremenskim vplivom
Temperaturna odpornost od -40 °C do +300 °C
UL priznano
Lahko se ponovno označi s tiskanjem s toplotnim prenosom
Odpornost na prenos
Opomba:
Za uporabo pri visokih temperaturah, kot so tiskana vezja, jeklarska ali avtomobilska industrija.
Za lepljenje okrog vogalov in robov
Za gladke, teksturirane in prašno lakirane podlage ter podlage z visoko in nizko porabo energije