Materiale pentru etichete cu transfer termic 3M™ 3922DSL, alb, 305 mm x 300 m, 0,05 mm

Cod articol: 7000068216
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000068216
EAN / GTIN 04001895803598
Număr producător 7000068216

Descriere

Execuţie:

Echipat cu un capac de protecție mai gros pentru o perforare mai ușoară în comparație cu 3922
Imprimabil în caractere de bază
Capacul de protecție siliconat pe ambele părți pentru o aderență mai mică în caz de scurgere de adeziv
Efect de resetare scăzută
Rezistent la temperaturi ridicate

Descriere:

Etichetarea în medii fierbinți de până la 300°C nu reprezintă o problemă pentru foliile noastre acrilice de înaltă performanță. Pelicula albă mată însoțește în mod fiabil procesele care necesită căldură intensă, de exemplu, în marcarea PCB sau a oțelului. Acestea sunt potrivite pentru substraturi netede, texturate și acoperite cu pulbere, precum și pentru substraturi cu energie ridicată și redusă, precum și pentru colțuri, margini și forme. Capacul de protecție, siliconat pe ambele fețe, permite o aderență mai mică în caz de scurgere a adezivului. Poate fi imprimat cu ajutorul imprimării de bază și poate fi marcat din nou cu ajutorul imprimării prin transfer termic.

Caracteristică:

Imprimabil în serigrafie, flexografie și imprimare prin transfer termic
Rezistență foarte bună la intemperii
Rezistent la temperaturi cuprinse între -40°C și +300°C
Recunoscut de UL
Poate fi marcat din nou cu ajutorul imprimării prin transfer termic
Rezistent la transfer

Notă:

Pentru utilizare în aplicații la temperaturi ridicate, cum ar fi industria circuitelor imprimate, industria siderurgică sau industria auto
Pentru lipirea în jurul colțurilor și marginilor
Pentru substraturi netede, texturate și acoperite cu pulbere, precum și pentru substraturi cu energie ridicată și scăzută