3M™ ognjevarni tesnilni trak 398FR, bel, 51 mm x 33 m, 0,18 mm

Št. art.: 7100003056
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100003056
EAN/GTIN 50021200966724
Številka proizvajalca 7100003056

Opis

Izvedba:

Z akrilnim lepilom se hitro in dobro prilepi na številne površine
Trajno in robustno, tudi pri intenzivni uporabi
Za vzdrževanje in popravila v kabini letala.
Izpolnjuje zahteve glede zaviranja gorenja iz F.A.R. del 25.853(a) in F.A.R. del 25.855(d).

Opis:

Trak iz steklene tkanine 3M™ 398FR z negorljivimi lastnostmi je primeren za različne aplikacije na področju letalstva ter za obsežna popravila in vzdrževanje. Ta trak se zaradi akrilnega lepila, občutljivega na pritisk, prilepi na najrazličnejše materiale. Zaradi visoke prilagodljivosti se trak prilepi na zahtevne površinske strukture in tridimenzionalno oblikovane površine. Močna in dolgotrajna lepilna vez je odporna na obrabo in tekočine. Akrilatno lepilo ima odlične lastnosti staranja, zato je lepilni trak idealen za trajno uporabo. Možna področja uporabe: - Tesnjenje plošč za toplotno ali zvočno izolacijo, kjer sta zahtevani visoka lepilna trdnost in odpornost proti ognju. - Tesnjenje letalskih oken, tesnjenje kanalov, popravilo sedežev. - Toplotno in zvočno tesnjenje ali zaščita kabelskih snopov, električnih kablov ali cevi. - Uporaba v pomorski industriji. - Splošna industrijska uporaba. 398FR lepilni trak iz steklene tkanine izpolnjuje zahteve glede negorljivosti iz F.A.R. del 25.853(a) in F.A.R. del 25.855(d).

Lastnosti:

S svojim akrilatnim lepilom se hitro in dobro prilepi na številne površine
Za vzdrževanje in popravila v kabini zrakoplova
Izpolnjuje zahteve glede negorljivosti iz delov 25.853(a) in 25.855(d) pravilnika F.A.R.

Opomba:

Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications