Provedení:
Barva produktu: Bílá
Odolné a robustní, i při těžkém použití
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 50.8 mm
Popis:
3M™ Glass Fabric Tape 398FR s nehořlavými vlastnostmi je vhodná pro různé aplikace v oblasti letectví i pro rozsáhlé opravy a údržbu. Tato přilne k široké škále materiálů díky akrylovému lepidlu citlivému na tlak. Díky své vysoké přizpůsobivosti přilne k obtížným povrchovým strukturám i k trojrozměrně tvarovaným povrchům. Silný a dlouhotrvající lepicí spoj je odolný vůči opotřebení a kapalinám. Akrylátové lepidlo má vynikající stárnoucí vlastnosti, takže je tato lepicí ideální pro trvanlivé aplikace. Možné oblasti použití: - Těsnění tepelně nebo zvukově izolačních desek, kde je vyžadována vysoká pevnost lepidla a odolnost proti plameni. - Těsnění oken letadel, těsnění kanálů, opravy sedadel. - Tepelné i akustické utěsnění nebo ochrana kabelových svazků, elektrických kabelů nebo hadic. - Aplikace v námořním průmyslu. - Obecné průmyslové aplikace. Lepicí ze skelné tkaniny 398FR splňuje požadavky na nehořlavost podle F.A.R. část 25.853(a) a F.A.R. část 25.855(d).
Charakteristika:
Rychle a dobře přilne k mnoha povrchům pomocí akrylátového lepidla
Pro údržbu a opravy v kabině letadla
Splňuje požadavky F.A.R. zpomalující hoření Část 25.853 písm. A) a F.A.R. Část 25.855 písm. D)
Poznámka:
Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications