Izvedba:
Barva izdelka: bela
Napredne možnosti oblikovanja
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 1168 mm
Zmanjšani proizvodni stroški
Opis:
3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine (jeklo, aluminij itd.).
Lastnosti:
Visoka oprijemljivost na površinah z nizko energijo, kot sta PE in PP// Hitro in enostavno lepljenje ter visoka učinkovitost in dolgotrajna obstojnost
Lepilo, občutljivo na pritisk, zagotavlja takojšnjo trdnost// Razširjene možnosti oblikovanja
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje// Manjša naknadna obdelava
0,6 mm debel, vzdržljiv dvostranski lepilni trak z belim akrilnim lepilom za materiale z nizko površinsko energijo// Hitro in enostavno spajanje
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Zmanjša proizvodne stroške.
Idealno za plastiko in nizkoenergijske materiale (npr. PE ali PP)// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Idealno za plastične materiale in materiale z nizko površinsko energijo, kot sta PE ali PP// Idealno za plastične materiale in materiale z nizko površinsko energijo, kot sta PE ali PP
Opomba:
Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje plastike, kot so trdi PVC, ABS, akrilno steklo/ PMMA, polikarbonat in nizkoenergijski materiali, kot sta PE ali PP.
Za uporabo v zaprtih prostorih