Provedení:
Barva produktu: Bílá
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 33 m
Celková šířka: 1168 mm
Snižte výrobní náklady
Popis:
Ideální pro lepení PE a PP.
Charakteristika:
Vysoká přilnavost na nízkoenergetických površích, jako je PE a PP// Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost
Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak// prodloužené možnosti provedení
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design// snížené následné zpracování
0,6 mm silná, těžká oboustranná bílá akrylová lepicí páska pro nízkopovrchové energetické materiály/ Rychlé a snadné připojení
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění jsou ušetřeny / / snížení výrobních nákladů
Ideální pro plasty a nízkoenergetické materiály (např. PE nebo PP)// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Ideální pro plastové materiály a materiály s nízkou povrchovou energií, jako jsou PE nebo PP// ideální pro plastové materiály a materiály s nízkou povrchovou energií, jako jsou PE nebo PP
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Pro spojování plastů, například Tvrdé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát a nízkoenergetické materiály, jako jsou PE nebo PP
Pro vnitřní prostory.