Izvedba:
Za kratek čas ščiti površine in materiale pred temperaturami do 290 °C
Primerno za uporabo v letalski in vesoljski industriji, avtomobilski industriji, pomorstvu, vojski, strešnih kritinah in specialnih vozilih.
Primerno za spajanje tkanin, tesnjenje plošč in maskiranje, povezovanje in ovijanje nosilcev in postrojev.
Lahko je certificiran v skladu s F.A.R. 25.853, specifikacijo za negorljive materiale
Za trajno tesnjenje visokotemperaturnih vodov in komor
Opis:
Zaščitite površine in materiale pred visokimi temperaturami s 3M™ trakom iz steklene tkanine za splošne namene 361. Debelina traku je 0,16 mm. Ima termoreaktivno silikonsko lepilo in je primeren za aplikacije, ki zahtevajo visoko trdnost lepila, trajnost, visoko mehansko in toplotno odpornost ter odstranjevanje brez ostankov. Njegova kratkotrajna temperaturna odpornost je do +290 °C, odvisno od vrste vira toplote in trajanja izpostavljenosti. Pri dolgotrajni izpostavljenosti vročini nad 232 °C se lepilo postopoma razgradi, zaradi česar lepilna trdnost traku oslabi, podloga iz tkanine iz steklenih vlaken pa potemni. Trak iz steklene tkanine je primeren za zahtevne aplikacije v letalski in avtomobilski industriji, pa tudi za komercialna vozila, gradbeništvo, pomorstvo in še veliko več. Uporablja se predvsem za pakiranje in tesnjenje ter ovijanje in označevanje visokotemperaturnih kablov.
Lastnosti:
Primerno za spajanje tkanin, tesnilne plošče in maskiranje, povezovanje in ovijanje nosilcev in postrojev// Primerno za spajanje tkanin, tesnilne plošče in maskiranje, povezovanje in ovijanje nosilcev in postrojev
Lahko se certificira v skladu s specifikacijo F.A.R. 25.853, zaviralec gorenja// Lahko se certificira v skladu s specifikacijo F.A.R. 25.853, zaviralec gorenja
Za trajno tesnjenje visokotemperaturnih vodov in komor// Za trajno tesnjenje visokotemperaturnih vodov in komor
Kratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °CKratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °C// Kratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °CKratkotrajna temperaturna odpornost do +290 °C
Nosilni material iz steklene tkanine// Nosilni material iz steklene tkanine
Termoreaktivno silikonsko lepilo// Termoreaktivno silikonsko lepilo
Opomba:
Za trajno tesnjenje visokotemperaturnih cevi in komor
Za spajanje tkanin in strukturiranih površin
Za tesnjenje plošč v letalski in vesoljski industriji
Zaščita pri varjenju
Za zaščito kabelskih snopov
Za spajanje tkanin, obrobljanje in tesnjenje plošč