Uitvoering:
Productkleur: Wit
Geschikt voor gebruik in lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie, scheepsbouw, defensie, dakbedekking en voertuigen voor speciale doeleinden
Totale lengte: 54.86 m
Totale breedte: 609.6 mm
Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurpijpen en -kamers
Omschrijving:
3M™ glass cloth tape 361 features a pressure sensitive silicone adhesive for applications requiring high-temperatuurbestendigheid, hoge adhesion en clean removal.
Kenmerk:
Zeer sterke schuurbestendige drager voor maskeertoepassingen in veeleisende toepassingen bij hoge temperaturen.
Siliconen lijm geeft een langdurige goede hechtkracht bij uiteenlopende temperaturen
Kan worden gespecificeerd om te voldoen aan F.A.R. 25.853,
Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes
Achterplaat van glasstof///achtermateriaal van glasstof
Siliconen kleefmiddel dat warmte uithardt//siliconenkleefmiddel dat warmte uithardt
Tip:
Blijvend afdichten van leidingen of kamers op hoge temperatuur
Splitsen van stoffen en textuuroppervlakken
Back-up bij lassen
Laszekering
Beschermen van draadbundels
Wordt gebruikt voor het splitsen van stoffen, naden en afdichtingspanelen