Izvedba:
Barva izdelka: bela
Zaščita pred korozijo
Skupna dolžina: 55 m
Skupna širina: 12 mm
Odporen na obrabo za trajno uporabo
Opis:
3M™ Glass Cloth Electrical Tape 27U je 0,178 mm tkani izolacijski trak iz steklene tkanine z gumijastim termoreaktivnim lepilom, občutljivim na pritisk. Ta trak je zasnovan za delovanje v 600-voltnih suhih aplikacijah, ki zahtevajo visoko mehansko trdnost in odpornost na visoke temperature. Steklena tkanina je posebej obdelana in pripravljena, da zagotavlja zaščito pred korozijo. Steklena tkanina se ne krči, ne gnije in ne gori, ima visoko natezno trdnost in jo je mogoče natisniti. Podloga je posebej zasnovana tako, da zmanjšuje perje med rezanjem in odvijanjem traku.
Lastnosti:
178 mikronov tkani trak iz steklenih vlaken z lepilom iz termoreaktivne gume, občutljivim na pritisk
Zasnovan za uporabo v suhih 600-voltnih aplikacijah, ki zahtevajo visoko mehansko trdnost in odpornost na visoke temperature.
Lepilo, posebej razvito in pripravljeno za zaščito pred korozijo
Odpornost na trganje robov, odpornost na obrabo in prilagodljivost
Za uporabo kot zaščita tuljav, sidranje, trak, jedro, plast in križna izolacija
Natisljivo
Elastičen za optimalno prilagajanje površini
Odlična absorpcija smol in lakov
Opomba:
Za zaščito pred električnimi komponentami, ki oddajajo veliko toplote, in kot zaščitni ovoj pred toplotnim sevanjem, kot zaščita kabla med spajkanjem in varjenjem.