3M™ 27U Cinta de fibra de vidrio, hasta 150º, Adhesivo de caucho, MC19, 12 mm x 55 m x 0.18 mm

Número de artículo: 7100116848
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 19 unidades
  • Pasos del pedido: 19 unidades
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
Comprobado hasta 3.000 V
Color, blanco Blanco puro
Serie Scotch® 27
Denominación del fabricante 3M™ ET 27U Glasgewebeband; Scotch® Glasfasergewebeband 27
Sello de calidad y comprobación VDE
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho/resina
Resistencia a la temperatura máx. 130 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Aislar; Fijar; Pegar
Características Resistente a la abrasión; Rotulable; elástico; resistente a rasgado
Longitud L 55 m
Anchura B 12 mm
Espesor S 0,18 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100116848
EAN / GTIN 04054596282650
Número del fabricante 7100116848
Número L L01310 1264
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Esta es una cinta eléctrica de fibra de vidrio con adhesivo de caucho termoestable. Es blanca, tiene 0,177 mm de grosor y está revestida por un lado con un adhesivo sensible a la presión, que no requiere calor, humedad ni otra preparación antes o después de la aplicación. El recubrimiento adhesivo debe ser suave y uniforme y no tener bultos ni puntos expuestos. No debe haber ningún separador entre las capas adyacentes del rollo. La cinta cuenta con homologación UL según la norma UL 510 y ofrece un buen rendimiento a una temperatura de 150 °C sin pérdida de sus propiedades físicas o eléctricas.

Ventaja:

  • Cinta de fibra de vidrio de 178 micrones con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión
  • Diseñada para funcionar en aplicaciones en seco de 600 voltios que requieran alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas
  • El adhesivo está especialmente diseñado y preparado para proporcionar protección contra la corrosión
  • Borde resistente al rasgado, adaptable y resistente a la abrasión
  • Para su uso como recubrimiento de bobinados, anclaje, bandas y núcleo, aislamiento cruzado y entre capas
  • Imprimible

Recomendación:

  • Para protección contra componentes eléctricos altamente emisores de calor y como bobinado protector contra la radiación de calor, como protección de cables durante trabajos de soldadura y soldadura.