{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | LSE-110WF | |
Vrsta lepilnega traku | dvostranski | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 4,4 N/mm | |
temperaturna obstojnost do | 90 °C | |
Material pokrova | Silikoniziran PE-film | |
Temperatura skladiščenja | 16 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 40 % | |
Minimalni rok trajanja | 18 mesec | |
Barva | bela | |
Dolžina | 33 m | |
Širina | 12 mm | |
Debelina | 1,1 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083781 12X33 | |
EAN/GTIN | 4054596766396 | |
Številka proizvajalca | 7100143324 |